※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8mm サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50574125 品番EA153GC-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0〜0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする