CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
珈琲ポット&フィルターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574309
品番
UW-3514
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コーヒーポットとステンレスフィルターの組み合わせ。注ぎやすい取っ手付きポット。
容量(mL)
800
材質
本体:耐熱ガラス、フィルター:18-8
寸法(mm)
173×127×173
質量(g)
300