プレスサーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50574327 品番 UW-3516
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フレンチプレス式で本来の旨味と香りを楽しめる。フレンチプレス式はコーヒー本来の美味しさを引き出す抽出器具。

容量(mL)600 材質本体:耐熱ガラス、金属部:ステンレス鋼、フタ内側:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)152×89×180 質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする