CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
プレスサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574336
品番
UW-3515
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フレンチプレス式で本来の旨味と香りを楽しめる。フレンチプレス式はコーヒー本来の美味しさを引き出す抽出器具。
容量(mL)
350
材質
本体:耐熱ガラス、金属部:ステンレス鋼、フタ内側:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)
125×75×165
質量(g)
300