CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
珈琲2WAYドリッパーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574388
品番
UW-3522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水出しとドリップが両方できる。2〜5杯用。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK
容量(mL)
850
材質
フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体:PET(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、2WAYドリッパー枠:ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、計量スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度120度/耐冷温度-20℃)、収納袋:綿100%
寸法(mm)
150×122×217
質量(g)
300