CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
CSペットボトルカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574546
品番
UE-4908
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バックル付で、吊り下げ可能なペットボトルカバー。
色
ブルー
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
60×105×230
質量(g)
45