CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
よく滑るソリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50574573
品番
UX-0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
寸法(mm)
410×120
全長(mm)
880
質量(g)
880
材質
本体:ポリエチレン
サイズ
大
色
サックス