CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
よく滑るソリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50574589
品番
UX-0029
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
寸法(mm)
363×107
全長(mm)
660
質量(g)
500
材質
本体:ポリエチレン
サイズ
小
色
サックス