CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 水切り・たわし受け・ラック
CAPTAIN STAGの その他水切り用品
スノーボート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50574607
品番
UX-0661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
465×1185×140
色
サックス
サイズ
特大
質量(g)
1900