CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの ボール・ざる・漬物・米びつ
CAPTAIN STAGの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
マルチツールカトラリー4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574704
品番
UM-1539
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1本で多機能を備えたカトラリーセット。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質
金属部:ステンレス鋼、グリップ部:アルミニウム合金
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
34×162
質量(g)
70
機能
スプーン、フォーク、ナイフ、栓抜き