CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの ボール・ざる・漬物・米びつ
CAPTAIN STAGの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
マルチツールソムリエナイフ3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574713
品番
UM-1540
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1本で多機能を備えたソムリエナイフ。全3機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:天然木
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
23×116
質量(g)
90
機能
コルク抜き、栓抜き、ナイフ