CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
折りたたみトランポリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50574729
品番
UX-2571
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
大人から子供まで幅広く遊べる。
材質
天面:ポリプロピレン、フレーム・脚:鉄、フレームカバー:ポリ塩化ビニル、収納袋:ポリエステル、脚キャップ:合成ゴム
寸法(mm)
外径920×250
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
80
収納寸法(mm)
700×340×90(本体のみ)