CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
マイクロ卓球台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50574738
品番
UX-2572
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
室内はもちろん、キャンプテーブルでも遊べるコンパクトタイプ。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板、ラケット:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、ネット:ポリエステル、ネット支柱・脚パーツ:ポリプロピレン
セット内容
卓球台(組み立て式)×1、ラケット×2、ボール×2、ネット×1、ネット支柱×2、脚パーツ×8
寸法(mm)
300×600×160
質量(g)
2190
収納寸法(mm)
300×300×30(本体のみ)