CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ボールダーツセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574747
品番
UX-2574
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
空気を注入するだけで外でも室内でも遊べる。
材質
本体:ポリ塩化ビニル(非フタル酸エステル)、カバー:ポリエステル(PVCコーティング)、ボール:ゴム・ナイロン
セット内容
本体×1、カバー×1、ボール×3
寸法(mm)
610
質量(g)
(本体のみ)540