CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
メッシュパドルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574765
品番
UX-2576
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
材質
本体:ポリスチレン・ポリエステル、シャトル:EVA、ポリエチレン、ボール:EVA
寸法(mm)
230×全長400
質量(g)
(ラケットのみ)120