※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50574798 品番EA944PB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260

気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.075 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 エスコ品番EA944PB-50 芯径(mm)76(3インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする