CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーフィルター
ソフトマジックキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574808
品番
UX-2580
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キャンプシーンや公園でぜひ。
材質
本体:ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン、ソフトボール:ポリエステル、ハードボール:合成ゴム、ポリエステル
質量(g)
(本体のみ)40
直径(mm)
200