CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの コーヒー用品・コーヒーマシン
CAPTAIN STAGの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ジャンボバドミントンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50574887
品番
UX-2588
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小さなお子様でも簡単に扱えるジャンボバドミントン。
材質
ラケットフレーム=鉄、ガット=ナイロン、グリップ=木、シャトル:ポリエチレン・EVA、ボール:発泡ウレタン、収納袋:ポリ塩化ビニル
重量/ラケット157g、シャトル30g、ボール3g
適合年齢(歳)
6歳以上