CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ジュニアティピーテント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574896
品番
UX-2585
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
お子様の秘密基地に。簡単組立、コンパクトに収納可能。
寸法(mm)
1000×1000×1500
質量(g)
1450
材質
本体生地:ポリエステル210D、上部カバー:ナイロン240T、ポール:グラスファイバーΦ8.5mm、メッシュ:ポリエステル、樹脂部:ポリプロピレン
適合年齢(歳)
3歳以上
色
ブルー