トレーニングバイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 くろ 注文コード50574957 品番YG-0251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。

寸法(mm)410×長さ810×高さ560 質量(g)3200 材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム 地上高さ(cm)サドル:36〜48 くろ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50574957 YG-0251 50574966 YG-0252 トレーニングバイク CAPTAIN STAG トレーニングバイク CAPTAIN STAG 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする