エスコ
エスコの 荷札・デリバリーパック
エスコの 荷札テープ
50mmx50m 表示テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50575062
品番
EA944PF-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
文字内容
廃棄処分
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/10mm)
3.3
仕様
横読み
エスコ品番
EA944PF-24
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数
250
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")