エスコ
エスコの 荷札・デリバリーパック
エスコの 荷札テープ
50mmx50m 表示テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50575105
品番
EA944PF-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦読み
エスコ品番
EA944PF-25
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
文字内容
納品書在中
テープ幅(mm)
50
枚数
250
テープ長さ(m)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")