RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正トナーカートリッジ リコー P C300
(2件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50575176
品番
ブラック P C300
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
適合メーカー
RICOH
色
ブラック
種別
純正品
適合
P C301
タイプ
トナーカートリッジ P C300
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2800
印字枚数
(想定)約2800枚
アズワン品番
65-0355-11
純正品番
514233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません