純正トナーカートリッジ リコー P C300

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50575228 品番 シアン P C300H
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合メーカーRICOH シアン大容量 種別純正品 適合P C301 タイプトナーカートリッジ P C300 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6200 印字枚数(想定)約6200枚 アズワン品番64-9640-85 純正品番514230 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
プリンター印刷
卸売・小売業

純正品の為、作動や発色等の問題もなく使用出来ました。他のカラーでも利用したいと思います。

対象商品:
50575185
2022-06-13
用途:
トナー消耗交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品なので適応複合機作動に全く問題ありません。今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする