純正インクカートリッジ EPSON タケトンボ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50575596 品番 TAK-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

インクジェットプリンター用純正インク

適合メーカーEPSON シアン 種別純正 容量(mL)12 印字枚数(想定)約1000ページ 適合機種EP-M552T/EW-M752T アズワン品番65-0472-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
プリンターのインク
建設業・工事業

近くのホームセンターに売っていないので、無くなる前に割引の時に注文します。助かっています。

2024-12-07
用途:
年賀状印刷のために
北川 様

年賀状の印刷をするために予備として購入。
ちょうど値上げの時期だったので 安く買えて助かりました。

2024-10-19
用途:
仕事で常にプリンターを使います。
レベルアップ教室つぼみ 様 (教育・研究機関)

わざわざ電気店に行かなくても、安価ですぐに送っていただけるので助かります。

対象商品:
50575605
2024-08-12
用途:
農作物の品種シール印刷
農・林・水産業

どこよりも安く 数日で配達してくれ とても重宝しています

2024-11-19
用途:
プリンターのインク交換時
卸売・小売業

使用しやすい インクの交換時のボトルの残量がもう少し見やすいとよいと思います。

対象商品:
50575587
2024-03-28
用途:
プリンター補充時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

他店で購入していたのですが、モノタロウにあることを知りませんでした。
セットで購入するよりも、単品で購入する方が若干安いので、単品で必要だった為、かえって助かりました。今後はこちらで購入しようと思います。

対象商品:
50575639
2024-06-01
用途:
お店のお弁当のメニュー表などの印刷に
有限会社 草野商店 様 (卸売・小売業)

エプソン純製品なので 扱いやすく安心して使えます。
モノタロウでは安く購入出来て助かります

対象商品:
50575639
2024-05-02
用途:
プリンターのインク交換

液漏れもしないし、満タンになったら自動的に止まるので、とても詰め替えやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする