エムティーシー
エムティーシーの 記録メディア・メモリー
エムティーシーの マイクロSDカード
エムティーシーの マイクロSDHC
NEW'S Flash memory microSDHCカード Class10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50575736
品番
NMSH016GU11AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。
容量(GB)
16
付属品
SDカードアダプタ
仕様
ファイルシステム:FAT32
種類
microSDHCカード
外形寸法(mm)
11×15×1
準拠規格
mircoSDHCクラス10
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)50、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。