NEW'S Flash memory microSDHCカード Class10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50575745 品番NMSH032GU11AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。

容量(GB)32 付属品SDカードアダプタ 仕様ファイルシステム:FAT32 種類microSDHCカード 外形寸法(mm)11×15×1 準拠規格mircoSDHCクラス10 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする