1人撮り2面タイプ工事黒板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボード:スチール・アクリル/クランプ部:ABS/シャフト部:ステンレス/グリップ部:シリコン/ネジ・バネ部:スチール 注文コード50575885 品番BSB-175W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。
グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。
文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。
両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。
テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。
市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。

品名本体 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145 最大伸長(mm)950 仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません 材質ボード:スチール・アクリル/クランプ部:ABS/シャフト部:ステンレス/グリップ部:シリコン/ネジ・バネ部:スチール 用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50575885
2023-06-19
用途:
地質調査の写真撮影

地質調査で、一人で行う調査の時に活躍しています。
黒板置いて撮影するより、これで行ったほうがひと手間少なくて済みます

対象商品:
50575885
2023-02-20
用途:
点検工事時
東洋シヤッター株式会社 様 (建設業・工事業)

いちいち人に頼まなくても、1人で十分対応できました。

対象商品:
50575885
2021-08-25
用途:
工事施工時の工程監理時
建設業・工事業

伸縮棒が黒板面を邪魔しないので良いのと、両面が使えるのがよかった。

対象商品:
50575885
2020-08-03
用途:
工事施工写真撮影時
株式会社ウミヤマ 様 (建設業・工事業)

2面タイプは使い分けができるので便利です 特にグリーンボード面はホワイト面に比べ反射も少なく良いと感じました クランプ部とシャフト部の接続部分が弱いです 購入後使用1週間でぐらつきが発生し外れてしまいました どうしたらよいでしょうか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする