日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
スタンダートポリ袋 0.02mm 青色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
幅(mm)
260
注文コード
50575919
品番
BL13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
適合規格
食品衛生法適合
色
青
入数(枚)
100
アズワン品番
64-8423-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。