※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mmx1m 自己融着絶縁テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50576015 品番EA944RF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 種類自己融着 エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50576015 EA944RF-1 34933552 LSW-100 漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1個 769 税込846 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする