※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50576103 品番EA944RG-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000
ホワイト テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)10.97 テープ厚さ(mm)0.76 使用温度範囲(℃)-60/200(連続使用) 種類自己融着 エスコ品番EA944RG-17 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50576103
2022-08-03
用途:
浴槽蓋の修理

本テープは自己融着性の特性を有していますが、浴槽蓋の周囲縁に巻き付けたところ、蓋との間に隙間・浮きが発生して蓋に対する接着性が全くなく蓋から外れてしまいました。よって、修繕目的には合致しませんでした。シリコーン系の自己融着テープはNGと理解しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする