※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50576137
品番
EA944RG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
色
レッド
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
3.65
テープ厚さ(mm)
0.51
使用温度範囲(℃)
-60/200(連続使用)
種類
自己融着
エスコ品番
EA944RG-2
材質
シリコーンゴム
耐電圧
8000V
耐圧(MPa)
0.8(ホース内径25mm)
特性
自己融着絶縁