※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50576225 品番EA944RG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840
ブラック テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)3.65 テープ厚さ(mm)0.51 使用温度範囲(℃)-60/200(連続使用) 種類自己融着 エスコ品番EA944RG-6 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする