クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
レディース長袖ポロシャツ(脇スリット) 25446L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50576673
品番
25446L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
静電気による誤作動を防ぐ静電気帯電防止作業服の規格適合品に女性用が新登場!
腕が突っ張らない【リラックスカット】や汗のにおいを軽減する【消臭テープ】採用。
色
グリーン
サイズ
S
機能
脇スリット・リラックスカット・消臭テープ・吸汗速乾・制電
混率(%)
ポリエステル100
素材
鹿の子
種別
長袖ポロシャツ
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
胸囲(cm)
86
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
色番
80
袖丈
長袖