レディース長袖ポロシャツ(脇スリット) 25446L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50576804 品番 25446L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

静電気による誤作動を防ぐ静電気帯電防止作業服の規格適合品に女性用が新登場!
腕が突っ張らない【リラックスカット】や汗のにおいを軽減する【消臭テープ】採用。

ブラック サイズLL 機能脇スリット・リラックスカット・消臭テープ・吸汗速乾・制電 混率(%)ポリエステル100 素材鹿の子 種別長袖ポロシャツ 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)65 色番49 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする