長袖ポロシャツ 25447

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズS 注文コード50577023 品番25447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

暑くて丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには、落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力はポロ。

オフホワイト サイズS 素材鹿の子 混率(%)綿100 仕様スリムシルエット・脇スリット・ペン差し付 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)97 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 目付(g/m2)250 色番91 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-20
用途:
作業ではなく、普段の出かける時に着てます。
その他業種

Sサイズ買いました。
格好いいけれど、
到着した時も小さかった。
洗ってから更に縮んでしまった。
今度買うならMサイズ。

対象商品:
50577319
2023-11-04
用途:
出かけの普段着
その他業種

Sサイズ買いました:

洗ってから結構縮んだ。今度買うなら、Mサイズにします。

2021-07-11
用途:
機械作業
その他業種

生地が厚く、しっかりしていて尚且つ動きやすい。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする