クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ポロシャツ(脇スリット) 25450
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50577556
品番
25450
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
体にフィットする伸びる素材で動きがスムーズ。
風通しがよく軽いのに、優れた耐久性。
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
反射パイピング・マチ付胸ポケット・左胸ペン差し・左腕ペン差し・脇スリット・ストレッチ・高通気性・形状安定・軽量・耐久性・反射素材
素材
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
色番
11
袖丈
長袖