長袖ポロシャツ(脇スリット) 25450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50577696 品番 25450
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

体にフィットする伸びる素材で動きがスムーズ。
風通しがよく軽いのに、優れた耐久性。

ブルー サイズ3L 機能反射パイピング・マチ付胸ポケット・左胸ペン差し・左腕ペン差し・脇スリット・ストレッチ・高通気性・形状安定・軽量・耐久性・反射素材 素材トリコット 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 色番10 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする