クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ポロシャツ 25472
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50577793
品番
25472
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
汗を素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ。
色
ネイビー
サイズ
S
機能
前立て四つ穴風ドットボタン・脇消臭テープ・表面ICETECH・裏面ZERODRY・軽量・接触冷感・吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット
混率(%)
ポリエステル90・ポリプロピレン10
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
42.2
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
66
色番
11
袖丈
長袖