※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ラインテープディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50577844 品番EA944SG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000

ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。

テープ幅(mm)380 テープ長さ(m)180(D) 基材スチール 適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ) エスコ品番EA944SG-10 寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H) 主な用途表示・安全用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする