※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50mmx55m 通路マーキングテープ(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50577948
品番
EA944SG-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
色
レッド
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PVC
粘着剤
ゴム系接着剤
使用場所
屋外
エスコ品番
EA944SG-17
規格
ANSIZ535.1規格準拠
主な用途
表示・安全用