長袖ポロシャツ 25472

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50577985 品番 25472
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

汗を素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ。

ブルー サイズ4L 機能前立て四つ穴風ドットボタン・脇消臭テープ・表面ICETECH・裏面ZERODRY・軽量・接触冷感・吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット 混率(%)ポリエステル90・ポリプロピレン10 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 肩幅(cm)49.2 袖丈(cm)62 着丈(cm)76 色番10 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする