SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
30
注文コード
50577992
品番
20-AF30-03BC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,430
この商品は
管接続口径・ボディサイズ
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc