※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx55m 通路マーキングテープ(白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50577993 品番EA944SG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.15 基材PVC 粘着剤ゴム系接着剤 使用場所屋外 エスコ品番EA944SG-20 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50577993
2018-05-21
用途:
倉庫内
ダイオーロジスティクス株式会社 様 (運輸・通信業)

商品の到着に少し時間が掛かりましたが梱包の状態や商品に問題はありませんでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする