クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 25598
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50578089
品番
25598
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
冬の作業時の嫌な静電気を防止。
ウルトラストレッチ素材で動きやすさも抜群。
色
シルバー
サイズ
S
機能
反射パイピング・背通気メッシュ・ストレッチ・制電・リラックスカット・反射素材
混率(%)
ポリエステル85・綿15
素材
裏綿ツイル
種別
長袖シャツ
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖