長袖シャツ 25598

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズ3L 注文コード50578125 品番25598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

冬の作業時の嫌な静電気を防止。
ウルトラストレッチ素材で動きやすさも抜群。

シルバー サイズ3L 機能反射パイピング・背通気メッシュ・ストレッチ・制電・リラックスカット・反射素材 混率(%)ポリエステル85・綿15 素材裏綿ツイル 種別長袖シャツ 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 色番40 材質(ボタン)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする