長袖シャツ 25598

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50578396 品番 25598
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

冬の作業時の嫌な静電気を防止。
ウルトラストレッチ素材で動きやすさも抜群。

レンガ サイズSS 機能反射パイピング・背通気メッシュ・ストレッチ・制電・リラックスカット・反射素材 混率(%)ポリエステル85・綿15 素材裏綿ツイル 種別長袖シャツ 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)102 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)70 色番69 材質(ボタン)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする