SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc2
ボディサイズ
75B
注文コード
50578421
品番
20-AFF75B-20BD
参考基準価格(税別)
¥118,360
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
3
管接続口径
Rc2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
75B
ねじの種類
Rc