6x20mm/M3 ストレートピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50578465 品番EA949RJ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635
用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-11 材質スチール(SK95) 硬度HRC55〜60 寸法A(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2 寸法DM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする