エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングピン
8x25mm/M3 ストレートピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50578483
品番
EA949RJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
用途
位置決めピン
エスコ品番
EA949RJ-12
材質
スチール(SK95)
硬度
HRC55〜60
寸法A(mm)
8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
3
寸法D
M3